絞り込み
切断能力(Φmm)
- 3(4)
- 20(2)
- 22(1)
- 28(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 50(2)
- 66(1)
- 67(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(9)
- RIDGID(日本エマソン)(126)
- スーパーツール(62)
- REX(レッキス工業)(54)
- MCC(松阪鉄工所)(49)
- エスコ(42)
- イチネンTASCO(34)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- MASTERTOOL(22)
- 室本鉄工(19)
- TRUSCO(17)
- Virax(15)
- トップ工業(14)
- BBKテクノロジーズ(11)
- アサダ(10)
- インペリアル(10)
- VICTOR(花園工具)(10)
- KTC(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ブランドをもっと見る

ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
ステンレス用パイプカッター
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
パイプカッター替刃 ステン用
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
パイプカッター替刃 ステン用
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
パイプカッター
SK11(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッターPro.替刃
SK11¥899税込¥9891個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
ラチェット式パイプカッタ替刃
SK11(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
モールカッター
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
ステン用ミニパイプカッター
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)