TPC-650用 替刃trad3日以内出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
TPC-650用 替刃trad翌日出荷
用途ステンレス鋼管用ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)材質HSS対応機種TPC-642/TPC-650
TMP-322・TPC-432用 替刃trad翌日出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
TRAD パイプカッターtrad翌日出荷から3日以内出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
パイプカッターミニtrad翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
TRAD パイプカッターtrad翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!面取りカッター付
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980