空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
全長(mm)178
質量(g)376
切断能力(mm)パイプ6~50
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)135
質量(g)270
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~32
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)66
質量(g)119
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~22
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)
税込¥20,878
¥18,980
チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。