絞り込み
ブランド
  • MASTERTOOL(7)
  • VICTOR(花園工具)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • 室本鉄工(1)
切断能力(Φmm)
  • 38
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 34(6)
  • 35(1)
  • 37(4)
  • 41(1)
  • 42(20)
  • 45(2)
  • 48(11)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 57(2)
  • 60(5)
  • 63(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレポリカッター スーパーツールフレポリカッタースーパーツール(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装トラスコ品番321-6489質量(g)155
フレキ管カッター TRUSCOフレキ管カッターTRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)切断能力(mm)0~38トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
エンビカッター VICTOR(花園工具)エンビカッターVICTOR(花園工具)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。 パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。 品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。
切断可能 外径(Φmm)38まで全長(mm)220質量(g)480
フレキシブルカッタ 室本鉄工フレキシブルカッタ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断切断能力(mm)外径Φ38トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
エンビカッタ38替刃 強力刃 MASTERTOOLエンビカッタ38替刃 強力刃MASTERTOOL
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃 MASTERTOOLエンビカッタ38替刃MASTERTOOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)38仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)38仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25RoHS指令(10物質対応)対応

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビパイプカッター