絞り込み
切断能力(Φmm)
- 80
- 16(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 34(1)
- 100(1)
- その他(1)
ブランド
- 室本鉄工(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
16(1)
20(2)
25(1)
34(1)
80
100(1)
その他(1)

モールカッタDX80
室本鉄工(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
ダクトモールカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-