絞り込み
切断能力(Φmm)
- 80
- 3(7)
- 16(8)
- 20(8)
- 22(10)
- 25(10)
- 28(24)
- 30(7)
- 32(28)
- 34(9)
- 35(10)
- 37(6)
- 38(16)
- 42(33)
- 45(6)
- 48(12)
- 50(23)
- 60(10)
- 63(15)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 室本鉄工(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。

モールカッタDX80
室本鉄工(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
ダクトモールカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,690税込¥9,5591個3日以内出荷切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-