27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
  • モールカッター モノタロウ

    モールカッター

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
    用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
  • 切れるモール用ハサミ ELPA

    切れるモール用ハサミ

    ELPA(1件のレビュー)
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
    全長(mm)170刃渡り(mm)43
  • ハンドカッター JOB Master

    ハンドカッター

    JOB Master(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
  • ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
  • ガードマンカッター マサル工業

    ガードマンカッター

    マサル工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
    用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
  • モールカッター JOB Master

    モールカッター

    JOB Master(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
    用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
    用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。 ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。
    用途電設工事のモール切断作業。寸法(mm)195材質(刃)刃物鋼SK-5最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等)
  • ハンディーモールカッター ミトロイ(水戸工機)

    ハンディーモールカッター

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。
    用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
  • ワゴンモールカッター 未来工業

    ワゴンモールカッター

    未来工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。 片手でワンタッチ開口。 45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。
    適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型全長(mm)317質量(g)666
  • マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)

    マルチカッター200mm

    KUROKIN(黒金)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
    用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
  • モール切断用カッター BUFFALO(バッファロー)

    モール切断用カッター

    BUFFALO(バッファロー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    モール切断専用カッターです
    質量(g)約410外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×74×29
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用)

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    仕様ケース付適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • アジャスタブルモールカッター アックスブレーン

    アジャスタブルモールカッター

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。架橋ポリエチレン管。ポリブデン管。カーペット。クッションフロア。ゴムホース。ビニールホース。皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • 樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブ・モールカッター42

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
    仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
  • ハンディープロテクターモールカッター KEIBA

    ハンディープロテクターモールカッター

    KEIBA
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
    適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
  • ダクトモールカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダクトモールカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,690税込9,559
    1個
    3日以内出荷
    切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属
    全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
  • モールカッタ用アタッチメント メリー

    モールカッタ用アタッチメント

    メリー
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    DX71用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
    用途モール・ダクト等の角度切り。DX71用。
  • マルチカッター替刃 KUROKIN(黒金)

    マルチカッター替刃

    KUROKIN(黒金)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
    用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FF29-200BG材質特殊鋼寸法(mm)85×1.5×22質量(g)20
  • モールカッター(万能型) エスコ

    モールカッター(万能型)

    エスコ
    8,350税込9,185
    1本
    翌日出荷
    15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
    仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g
  • [EA338KE用] 替 刃 エスコ

    [EA338KE用] 替 刃

    エスコ
    5,340税込5,874
    1枚
    翌日出荷
    材質強化特殊工具鋼質量(g)32
  • 240mm モールカッター エスコ

    240mm モールカッター

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338EA-1
  • モールカッタースペシャルキット JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッタースペシャルキット

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1セット(6点組)
    当日出荷
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹
    用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
  • ワゴンモールカッター(替刃) 未来工業

    ワゴンモールカッター(替刃)

    未来工業
    9,498税込10,448
    1枚
    翌日出荷
    用途ワゴンモールカッター(MC-OP)用替刃
  • ダクトモールカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダクトモールカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,680税込9,548
    1個
    3日以内出荷

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

モールカッター