絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(3)
  • スーパーツール(50)
  • イチネンTASCO(35)
  • REX(レッキス工業)(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • エスコ(10)
  • Virax(9)
  • SK11(9)
  • BBKテクノロジーズ(7)
  • DeniMan(7)
  • KTC(6)
  • TRUSCO(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • Nekia(6)
  • アサダ(5)
  • インペリアル(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25.4(1)
28(1)
35(1)
38(1)
75(1)
90(1)
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
    トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
  • スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 2イン1

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
    トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
  • E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)

    E-3495 チューブカッターカエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、銅、被覆銅管用
  • コンスタントスイングカッタ 150 RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4色シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • クイックアクションチューブカッタ 152 RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 152

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
    仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6249種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.82高さ(mm)55能力(mm)6~66能力(inch)1/4~2 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
  • チューブカッタ 101-J RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 101-J

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
    トラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
  • クイック チェンジ ピン F/151・152 RIDGID(日本エマソン)

    クイック チェンジ ピン F/151・152

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(6個)
    当日出荷
    リジッドチューブカッター用補修パーツです。
    適合機種151/152/153/10/15/15SI/20質量(g)23
  • 65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-) RIDGID(日本エマソン)

    65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
    寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
  • 101 チューブカッター RIDGID(日本エマソン)

    101 チューブカッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌日出荷
    硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
    寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50質量(kg)0.23外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:101
  • コンスタントスイングカッタ 150-LS RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150-LS

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番435-8601全長(mm)140質量(g)470肉厚(mm)2.5適合替刃33190(E-4546)モデル150-LS切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
  • スプリング式チューブカッタ 117 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 117

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)
    トラスコ品番371-9901質量(g)150寸法・サイズ(mm)5~24(外径)適合替刃・カッターE-3469
  • クイックアクションチューブカッタ 154-P RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 154-P

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
    トラスコ品番451-4947種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 1/2”-4”
  • 電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド RIDGID(日本エマソン)

    電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    PC116の専用チューブスタンドです。
    トラスコ品番382-5862適合機種64893
  • E855 カッタ替刃(ベアリングナシ) RIDGID(日本エマソン)

    E855 カッタ替刃(ベアリングナシ)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • E850 カッタ替刃(ベアリングナシ) RIDGID(日本エマソン)

    E850 カッタ替刃(ベアリングナシ)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷
  • PC116 電動チューブカッタ RIDGID(日本エマソン)

    PC116 電動チューブカッタ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    翌日出荷
  • Cスタイルカッタ カエバ RIDGID(日本エマソン)

    Cスタイルカッタ カエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
  • E-2990 カエバ F/315 RIDGID(日本エマソン)

    E-2990 カエバ F/315

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。 モデル番号は替刃本体に刻印されています。
    用途アルミ、銅、鋼管用。厚さ(mm)6直径(Φmm)17.5穴径(Φmm)4.8刃幅(mm)2.8適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930モデル番号:E-2990
  • オートマチックラチェットハンドル RIDGID(日本エマソン)

    オートマチックラチェットハンドル

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。
    質量(kg)0.26モデル番号:118
  • 118 チューブカッター RIDGID(日本エマソン)

    118 チューブカッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
    寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50質量(kg)0.26外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:118
  • ミジェットチューブカッタ 104 RIDGID(日本エマソン)

    ミジェットチューブカッタ 104

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番451-5021全長(mm)58~70質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル104切断能力(inch[mm])3/16~15/16(5~24)
  • ミジェットチューブカッタ 103 RIDGID(日本エマソン)

    ミジェットチューブカッタ 103

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番451-5013全長(mm)50~60質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル103切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
  • クィックアクションチューブカッタ 205-S RIDGID(日本エマソン)

    クィックアクションチューブカッタ 205-S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番435-8571
  • プラスチックパイプカッタ 1435N RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ 1435N

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
    トラスコ品番855-8951質量(kg)0.6能力(mm)~35
  • プラスチックパイプカッタ 1442N RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ 1442N

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
    トラスコ品番855-8949質量(kg)0.7能力(mm)~42
  • クイックアクションチューブカッタ 151CSST RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 151CSST

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
    用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。トラスコ品番384-5788全長(mm)216質量(g)500肉厚(mm)2.0切断能力(mm)9.5~25.4適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管適合管80~250A
  • 強力型パイプカッタ 4-S(3枚刃) RIDGID(日本エマソン)

    強力型パイプカッタ 4-S(3枚刃)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番495-0666
  • 薄肉管用チューブカッタ 30 HD RIDGID(日本エマソン)

    薄肉管用チューブカッタ 30 HD

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
    トラスコ品番470-3952全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)4.9適合替刃33175モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
  • 薄肉管用チューブカッタ 30 RIDGID(日本エマソン)

    薄肉管用チューブカッタ 30

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きなアルミ管、銅管用です。
    トラスコ品番470-3944全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)3.5適合替刃33170モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
  • コンスタントスイングカッタ 150-LS RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150-LS

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。
    トラスコ品番405-4245寸法・サイズ(mm)6~35(外径)適合替刃・カッターE-3469
  • クイックアクションチューブカッタ 153 RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 153

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
    トラスコ品番435-8597質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)32~90適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
  • クイックアクションチューブカッタ 153-P RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 153-P

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
    仕様プラスティック用替刃付きトラスコ品番435-8589質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)25~75(プラスティック管呼び寸法)適合チューブ外径(inch)1~3(プラスティック管呼び寸法)
  • クイックアクションチューブカッタ 156-P RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 156-P

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    ・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
    トラスコ品番451-4963種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6”
  • クイックアクションチューブカッタ 156 RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 156

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    ・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    トラスコ品番451-4955種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6 5/8”
  • クイックアクションチューブカッタ 154 RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 154

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    トラスコ品番451-4939種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 7/8”-4 1/2”
  • クイックアクションチューブカッタ 152-P RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 152-P

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    用途ポリエチレン管用仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-4921種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.79高さ(mm)55能力(mm)10~63能力(inch)1/4~2(外径)
  • クイックアクションチューブカッタ 151-P RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 151-P

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
    トラスコ品番405-3893種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)0.4能力外径1/8”-1 1/4”
  • クイックアクションチューブカッタ 151-J RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 151-J

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
    用途被覆銅管用仕様クイックアクション機構適合替刃:E-3495トラスコ品番451-5030種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)34全長(mm)210質量(kg)0.39高さ(mm)45質量(g)390切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm)鋼管最大肉厚(mm)4.2能力(mm)6~38能力(inch)1/4~1 1/2(外径)

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター