絞り込み
切断能力(Φmm)
- 25.4(1)
- 28(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 75(1)
- 90(1)
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(4)
- スーパーツール(50)
- イチネンTASCO(36)
- エスコ(23)
- REX(レッキス工業)(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- Virax(9)
- SK11(9)
- DeniMan(8)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25.4(1)
28(1)
35(1)
38(1)
75(1)
90(1)

スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
コンスタントスイングカッタ 150
RIDGID(日本エマソン)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4色シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
チューブカッタ 101-J
RIDGID(日本エマソン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mmトラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
クイック チェンジ ピン F/151・152
RIDGID(日本エマソン)¥3,698税込¥4,0681パック(6個)当日出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。適合機種151/152/153/10/15/15SI/20質量(g)23
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
101 チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50質量(kg)0.23外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:101
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番435-8601全長(mm)140質量(g)470肉厚(mm)2.5適合替刃33190(E-4546)モデル150-LS切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
スプリング式チューブカッタ 117
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)トラスコ品番371-9901質量(g)150寸法・サイズ(mm)5~24(外径)適合替刃・カッターE-3469
クイックアクションチューブカッタ 153-P
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。仕様プラスティック用替刃付きトラスコ品番435-8589質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)25~75(プラスティック管呼び寸法)適合チューブ外径(inch)1~3(プラスティック管呼び寸法)
クイックアクションチューブカッタ 152
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6249種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.82高さ(mm)55能力(mm)6~66能力(inch)1/4~2 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
スクリューフィードカッター
RIDGID(日本エマソン)¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.4寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル10
チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納できます。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.79寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル20
チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個90日以内出荷X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納します。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.79寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル20
スクリューフィードカッター
RIDGID(日本エマソン)¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.68寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル15
電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷PC116の専用チューブスタンドです。トラスコ品番382-5862適合機種64893
E-2990 カエバ F/315
RIDGID(日本エマソン)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。 モデル番号は替刃本体に刻印されています。用途アルミ、銅、鋼管用。厚さ(mm)6直径(Φmm)17.5穴径(Φmm)4.8刃幅(mm)2.8適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930モデル番号:E-2990
オートマチックラチェットハンドル
RIDGID(日本エマソン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。質量(kg)0.26モデル番号:118
118 チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50質量(kg)0.26外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:118
ミジェットチューブカッタ 104
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番451-5021全長(mm)58~70質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル104切断能力(inch[mm])3/16~15/16(5~24)
ミジェットチューブカッタ 103
RIDGID(日本エマソン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番451-5013全長(mm)50~60質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル103切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
プラスチックパイプカッタ 1435N
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8951質量(kg)0.6能力(mm)~35
プラスチックパイプカッタ 1442N
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8949質量(kg)0.7能力(mm)~42
クイックアクションチューブカッタ 151CSST
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。トラスコ品番384-5788全長(mm)216質量(g)500肉厚(mm)2.0切断能力(mm)9.5~25.4適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管適合管80~250A
薄肉管用チューブカッタ 30 HD
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。トラスコ品番470-3952全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)4.9適合替刃33175モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
薄肉管用チューブカッタ 30
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きなアルミ管、銅管用です。トラスコ品番470-3944全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)3.5適合替刃33170モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。トラスコ品番405-4245寸法・サイズ(mm)6~35(外径)適合替刃・カッターE-3469
クイックアクションチューブカッタ 153
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。トラスコ品番435-8597質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)32~90適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
クイックアクションチューブカッタ 156-P
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用トラスコ品番451-4963種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6”
クイックアクションチューブカッタ 156
RIDGID(日本エマソン)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。トラスコ品番451-4955種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6 5/8”