コンスタントスイングカッタ 150RIDGID(日本エマソン)当日出荷
軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。
フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。
予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
収縮式の送りネジです。
切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。
狭い場所の作業に便利です。
仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980