絞り込み
切断能力(Φmm)
- 4.76(1)
- 15.88(1)
- 26(1)
- 28.5(1)
- 28.58(1)
- 200(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(53)
- スーパーツール(50)
- イチネンTASCO(36)
- REX(レッキス工業)(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- Virax(9)
- SK11(9)
- DeniMan(8)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
4.76(1)
15.88(1)
26(1)
28.5(1)
28.58(1)
200(1)

チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
PVCパイプケーブルソー
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌々日出荷【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
ミニチューブカッター
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。適合銅管材質亜鉛合金全長(mm)57適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)適合替刃EA202BA-11
チューブカッター EA203RXシリーズ
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
チューブカッター (被覆銅管用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌々日出荷被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)幅(mm)25全長(mm)65高さ(mm)51
キャピラリーチューブカッター
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1個)翌日出荷エスコ品番EA202AB-1材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:3.18~4.76(1/8”~3/16”)
チューブカッター EA203SAシリーズ
エスコ¥3,950~税込¥4,345~1個翌日出荷ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
チューブカッター
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
チューブカッター
エスコ¥3,620税込¥3,9821個翌日出荷銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
チューブカッター
エスコ¥6,400~税込¥7,040~1丁翌日出荷から4日以内出荷軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
チューブカッター EA202BKシリーズ
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属





![チューブカッター[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48141907-231025-02.jpg)

















![[EA203T用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64701928-260630-02.jpg)
![[EA203CG-6用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075213-190802-02.jpg)
![[EA203CG-4用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075204-190802-02.jpg)