絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 4.76(1)
  • 6~42(1)
  • 6~75(1)
  • 15.88(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 28.58(1)
  • 35(2)
  • 101(1)
  • 200(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(132)
  • スーパーツール(62)
  • REX(レッキス工業)(59)
  • MCC(松阪鉄工所)(49)
  • イチネンTASCO(39)
  • KNIPEX(クニペックス)(31)
  • MASTERTOOL(22)
  • 室本鉄工(19)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(17)
  • Virax(15)
  • RS PRO(15)
  • トップ工業(14)
  • アサダ(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • BBKテクノロジーズ(11)
  • インペリアル(10)
  • VICTOR(花園工具)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
  • Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコ

    Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷
    大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
    エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
  • チューブカッター[ステンレス製] エスコ

    チューブカッター[ステンレス製]

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    当日出荷
    EA338AD-26A用替刃。
    材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    適合EA202C用エスコ品番EA202C-1寸法A(mm)15.3寸法D(mm)3寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.8
  • PVCパイプケーブルソー エスコ

    PVCパイプケーブルソー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌々日出荷
    【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
    パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(2件のレビュー)
    335税込369
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)4.5
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • ミニチューブカッター エスコ

    ミニチューブカッター

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個(1個)
    翌日出荷
    内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
    適合銅管材質亜鉛合金全長(mm)57適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)適合替刃EA202BA-11
  • パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコ

    パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌々日出荷
    家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
    仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
  • 替刃 (EA202BA用) エスコ

    替刃 (EA202BA用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    仕様EA202BA-11用替刃
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコ

    パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
    材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • ミニチューブカッター エスコ

    ミニチューブカッター

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)70適合銅管外径(mm)3/8”~1.1/8” (9.5~28.5)
  • [PP・PE管用]チューブカッター エスコ

    [PP・PE管用]チューブカッター

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
    材質(本体)アルミニウム材質(刃)合金鋼
  • チューブカッター (被覆銅管用) エスコ

    チューブカッター (被覆銅管用)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
    適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)幅(mm)25全長(mm)65高さ(mm)51
  • キャピラリーチューブカッター エスコ

    キャピラリーチューブカッター

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個(1個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA202AB-1材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:3.18~4.76(1/8”~3/16”)
  • チューブカッター EA203SAシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203SAシリーズ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
  • [EA338R-3用] 替刃(1枚) エスコ

    [EA338R-3用] 替刃(1枚)

    エスコ
    5,270税込5,797
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    EA338R-3用替刃。
    厚さ(mm)0.5直径(Φmm)34.5
  • [EA338R-2用] 替刃(1枚) エスコ

    [EA338R-2用] 替刃(1枚)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    EA338R-2用替刃。
    厚さ(mm)0.5直径(Φmm)25.5
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
  • プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター ホースカッター

    エスコ
    3,450税込3,795
    1枚
    翌日出荷
    仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    9,810税込10,791
    1丁
    翌日出荷
    きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    11,800税込12,980
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
    全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    7,700税込8,470
    1枚
    翌日出荷
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    10,500税込11,550
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
    全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    2,600税込2,860
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-11用替刃。
    刃長(mm)24刃幅(mm)18
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
    管種適合:鋼管
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    3,600税込3,960
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-13用替刃。
    刃長(mm)29.5刃幅(mm)16
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    825税込908
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
    仕様替刃適合銅管質量(g)10
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    6,400税込7,040
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • 1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用 エスコ

    1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
    仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
  • チューブカッター EA202BKシリーズ エスコ

    チューブカッター EA202BKシリーズ

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
    仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
  • 塩ビパイプカッター用替刃 エスコ

    塩ビパイプカッター用替刃

    エスコ
    1,720税込1,892
    1枚
    翌日出荷
    材質質量(g)50入数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×3.8×58
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    EA338KE-11用バネ付ブレード替刃
    入数(枚)1
  • プラスチックパイプカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    EA338KE-11用両刃ブレード替刃
    入数(枚)1
  • [EA203K-21用]替スクレーパー エスコ

    [EA203K-21用]替スクレーパー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    EA203K-21用替スクレーパー
    入数1組
配管カッター