商品豆知識
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断
付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付
トラスコ品番373-4366
質量(g)220
寸法L(mm)126
寸法H(mm)45
寸法W(mm)42
適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0846
質量(g)960
寸法L(mm)240
寸法H(mm)54
肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)102
寸法R(mm)70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合外径(Φmm)35~66
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0854
質量(g)1650
寸法L(mm)335
寸法H(mm)62
肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)
寸法W(mm)135
寸法R(mm)90
1丁
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。