E-1032-S パイプカッター カエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途ステンレス管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)38.9穴径(Φmm)9刃幅(mm)11.5適合品番パイプカッター:32895モデル番号:E-1032S
E-1032 パイプカッター カエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)38.9穴径(Φmm)9刃幅(mm)11.5適合品番パイプカッター:32895モデル番号:E-1032
F-383 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)15.5直径(Φmm)35.8穴径(Φmm)9.7刃幅(mm)6.7適合品番パイプカッター:32850モデル番号:F-383
F-448 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)33.1穴径(Φmm)9刃幅(mm)10.2適合品番パイプカッター:32870標準装備品パイプカッター:49267モデル番号:F-448
F-367 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)15.5直径(Φmm)46穴径(Φmm)9.7刃幅(mm)12標準装備品パイプカッター:32850モデル番号:F-367
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980