絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- REX(レッキス工業)(32)
- エスコ(28)
- MCC(松阪鉄工所)(26)
- スーパーツール(9)
- TRUSCO(9)
- 室本鉄工(7)
- SK11(7)
- アサダ(5)
- trad(5)
- インペリアル(4)
- KEIBA(4)
- KTC(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- MASTERTOOL(4)
- BBKテクノロジーズ(4)
- オンダ製作所(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- VICTOR(花園工具)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

カッタホイル 銅管用 ミニ16プロ・22プロ・28用
アサダ¥5,598税込¥6,1581セット(5個)3日以内出荷適合ミニカッタ:16プロ、22プロ、28トラスコ品番249-6453替刃寸法(mm)(外径)Φ18.5
チューブカッター替刃
インペリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷仕様銅管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6610質量(g)49寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
塩ビ管カッター用 替刃
KUROKIN(黒金)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。適合本体MP48・MP48G・MP48F寸法(mm)95×65×3質量(g)54切断径(mm)外径:48切断荷重(kg)約17
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。適合本体MP38・MP38G・MP38F寸法(mm)85×55×3質量(g)45切断径(mm)外径:38切断荷重(kg)約15
TPC-650用 替刃
trad¥499税込¥5491個翌日出荷用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃
VICTOR(花園工具)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)。※一部メーカーには対応しておりません。用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。適合機種AC25全長(mm)102本体質量(g)71切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38までRoHS指令(10物質対応)対応
E-258 カッター ホイール F/258
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)のカッタ替刃。
エンビカッター VCP-200用替刃
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷V型の角度付き刃で切り込みスムーズ パイプが逃げにくい用途エンビカッター(VPC-200)用替刃材質(刃)SK85アズワン品番65-1210-79
























![[EA338R-3用] 替刃(1枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795210-240903-02.jpg)
![[EA338R-2用] 替刃(1枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795194-240903-02.jpg)


![[EA203K-21用]替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144384-231025-02.jpg)











![[EA338KE-4用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76509878-220411-02.jpg)
![[EA388EA-3用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76509853-220411-02.jpg)
![[EA338BG-5用] カッター替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76509799-220411-02.jpg)
![[EA338BG-3用] カッター替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76509774-220411-02.jpg)