絞り込み
適合管
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプリーマー モノタロウ

    パイプリーマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • ハンドリーマ (面取器) キョーワ

    ハンドリーマ (面取器)

    キョーワ(28件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • パイプリーマー(プラスチック管用) TRUSCO

    パイプリーマー(プラスチック管用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
  • パイプリーマー TRUSCO

    パイプリーマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)材質(刃)SK5直径(mm)35
  • パイプリーマーステンレス用 TRUSCO

    パイプリーマーステンレス用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
    用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    アルミ製リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
  • パイプリーマ M SK(新潟精機)

    パイプリーマ M

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パイプの内径・外径両用の面取り
    用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • パイプリーマー(銅管・アルミ管用) TRUSCO

    パイプリーマー(銅管・アルミ管用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
  • クランクリーマー(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    クランクリーマー(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • チューブリーマ SK11

    チューブリーマ

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    銅・真鍮・アルミ・チューブに使用できます。内径・外径の両方のバリ取りが可能です。刃は、丈夫で切れ味もよく、作業性抜群です。
    用途面取り。
  • リーマ イチネンTASCO

    リーマ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
    仕様ヤスリ付刃数5枚適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
  • 手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
    用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
  • リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダ

    リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)

    アサダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに色黒×銀質量(g)236適合管径(Φmm)8~35アズワン品番64-6748-26
  • ステンレス用チューブリーマー SK11

    ステンレス用チューブリーマー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
    用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • らくめん50用ガイド棒 アックスブレーン

    らくめん50用ガイド棒

    アックスブレーン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CR-50B
  • ユニバーサルリーマS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ユニバーサルリーマS

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
    用途ステンレス管のバリ取りに最適。トラスコ品番824-7828質量(g)196適合サイズ(Φmm)銅管6~35適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
  • アウターリーマー TAKAGI(高儀)

    アウターリーマー

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる 。チャックでもスリップしない六角軸
    用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に仕様6.35mm六角軸適合サイズ(Φmm)【使用可能】3~19適合工具電動ドリル
  • PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパA

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
    用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
  • クランク式スクレーパ 替刃 アサダ

    クランク式スクレーパ 替刃

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    色黒
  • チューブリーマ スーパーツール

    チューブリーマ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
    用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
  • ハンドリーマ はくでん

    ハンドリーマ

    はくでん
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。
    用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
  • 電動ドリル装着型リーマー 加納商会

    電動ドリル装着型リーマー

    加納商会
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
  • ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 127S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
    用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
  • PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
    スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレスリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
    用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
  • スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用 スーパーツール

    スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
    用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
  • リーマ アサダ

    リーマ

    アサダ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
    セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 73

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9358質量(g)150適合サイズ(Φmm)40~76刃の種別長寿命説切刃
  • クランク式スクレーパ アサダ

    クランク式スクレーパ

    アサダ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
    色黒×オレンジ
  • 小型手動マルチリーマ REX(レッキス工業)

    小型手動マルチリーマ

    REX(レッキス工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。
    用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)210適合管外径(Φmm)8~30
  • 銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    銅管用リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    内面・外面のバリ取りOK。
    全長(mm)45適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)
  • ユニバーサルリーマ アサダ

    ユニバーサルリーマ

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    回転させるだけで、内・外面取りOK。 ステンレス管のバリ取りに最適。 45枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
    質量(g)620適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管アズワン品番65-2353-05適合銅管径Φ10~54
  • ダイヤフィニッシュ アルゴファイルジャパン

    ダイヤフィニッシュ

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。
    用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、トラスコ品番563-7641粒度#200適合ブレードダイヤフィニ用

『リーマー』には他にこんなカテゴリがあります

パイプリーマー