アルゴファイルジャパン
CSカーボンプレート
細くてもしなりがほぼ無い丈夫なカーボンファイバー製です。
材質
カーボンファイバー
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
全長(mm)
75
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964092
CSPS-01
690-2709
先端1mmセット(3種)
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964582
CSP-05
690-2711
5mmx3枚
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965047
CSP-ST
690-2713
5mm、10mmセット
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965221
CSP-10
690-2708
10mmx2枚
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965677
CSPS-02
690-2712
先端2mmセット(3種)
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください