絞り込み
エコロジープロダクト
「適合管」から絞り込む

パイプスクレーパー
仁作¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
面取りスクレーパー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本色青
外面取りカッター らくめん50
アックスブレーン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
面取りスクレーパー
SK11¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。用途パイプの面取りやバリ取り作業。色黒
ニューダービー面取器
高速電機(富士製砥)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アウターリーマー
JTC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。用途ドリル等に付けて使用します。全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65差込角(mm)9.5適合サイズ(mm)6~33材質(ブレード)YG8、HRA:89
パイプスクレーパー HSS鋼刃付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
バリ・面取りリーマー替刃
GISUKE(タカギ)¥1,598税込¥1,7581セット(2個)翌日出荷用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。適合機種BMR-100材質HSS1020タイプステンレス用
パイプスクレーパー SKH鋼刃付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40