水道/空調配管用工具関連品 :「管内検査カメラ」の検索結果
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
ケーブル送りが容易です。
カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。
大型タイヤで移動も楽です。
CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に
仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付
トラスコ品番433-2598
材質樹脂
幅(mm)350
質量(kg)15.4
高さ(mm)610
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)530
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)38~200
ヘッド径(Φmm)【カメラ】25
深度(m)【限界】69
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。