管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付きカンツール翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
アイ・テストボールカンツール翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
アイ・ムニボールカンツール翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980