電設工事関連品 :「安全ループ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数22点
1個
289,800 税込318,780
90日以内出荷