絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(12)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
刃長(mm)
- 55
- 30(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 48(6)
- 50(16)
- 52(10)
- 54(5)
- 58(5)
- 60(18)
- 65(8)
- 70(18)
- 75(12)
- 80(9)
- 85(8)
- 87(7)
- 90(9)
- 95(18)
- 100(6)
- 113(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 盛光(21)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(4)
220~240未満(2)
240~260未満(2)
260~280未満(1)
280~300未満(1)
300~350未満(12)
350~400未満(2)
400~450未満(1)

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物直刃
盛光¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用 切箸厚物直刃
盛光¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8