67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
630 税込693
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
540 税込594
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の5枚入り。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。
1箱(5枚)
515 税込567
翌日出荷

耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
1箱(25枚)
930 税込1,023
翌日出荷

切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
1箱(20枚)
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
4,320 税込4,752
当日出荷

刃が対象物から離れると自動で刃が収納されるので安全です
アズワン品番64-7878-35
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm 材質刃:スチール、本体:アルミニウム 全長(mm)155 刃長(mm)55.5 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.63
1丁
9,390 税込10,329
翌日出荷

1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
715 税込787
当日出荷

グリーン購入法適合 エスコ品番EA589BR-3
1個
525 税込578
翌日出荷

レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
アズワン品番64-2233-52
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

エスコ品番EA589CT-1 材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)157×48×18 質量(g)104 刃長(mm)26 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.4 切断深さ(mm)9
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

左・右利き兼用 自動収納式 耐摩耗性 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール アズワン品番65-2152-35
1本
2,530 税込2,783
当日出荷

金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます 簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート アズワン品番65-2152-39
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
1箱(10枚)
380 税込418
翌日出荷

自動収納式で安全です
材質本体:ポリカーボネイト 刃:スチール 全長(mm)170 質量(g)80 刃長(mm)109.5 アズワン品番64-7878-36
1丁
2,720 税込2,992
8日以内出荷

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS アズワン品番65-2152-46
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質(刃)特専黒刃 仕様落下防止用コード取付穴付き 材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト 全長(mm)163 刃長(mm)100mm 刃幅(mm)18mm 刃厚(mm)0.5mm
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂 全長(mm)165 質量(g)86 タイプネジロック式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1個(1個)
885 税込974
3日以内出荷

超厚物切断用。断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適。グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増。腰袋で携帯できるコンパクトサイズ。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい。先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用。刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレス アズワン品番65-9266-66
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-63
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチール アズワン品番65-9266-62
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

左・右利き兼用 自動収納式 短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm アズワン品番65-2152-34
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-64
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

材質刃:ハイカーボンスチール、カバー:ABS樹脂 全長(mm)125 刃長(mm)85 アズワン品番64-2233-44
1個
200 税込220
翌日出荷

オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)143 質量(g)84.5 刃長(mm)60 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 アズワン品番64-7878-37
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

左・右利き兼用 金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。 自動収納式 本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
仕様●刃長:39mm●刃幅:18.4mm●刃厚:0.3mm●全長:100mm●材質:刃:ステンレス鋼本体:ステンレススチール●切削深さ:8.5mm アズワン品番65-2152-36
1本
955 税込1,051
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質(刃)セラミック エスコ品番EA589DS-1 アズワン品番64-7878-45
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷