14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(50枚)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)炭素工具鋼 材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼 全長(mm)190 質量(g)27 刃厚(mm)0.38 適合替刃VS-50・B-50・S-50
1本
838 税込922
当日出荷

プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズロング タイプ黒刃 適合替刃・カッターBD38-50 24B-50 刃厚(mm)0.38
1本
779 税込857
当日出荷

トラスコ品番858-7518 全長(mm)213 質量(g)31 刃厚(mm)0.38 適合替刃VD38-50・BD38-50
1丁
838 税込922
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターB-50 BST-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」。手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状。作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構。耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
用途壁紙用。クロス用 仕様24金コーティング サイズ(刃)中 質量(g)29 刃長(mm)90 本体寸法(mm)143×20×13
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1550 材質(刃)ステンレス鋼 適合替刃0.5
1箱(200本)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターS-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
材質(刃)炭素工具鋼 全長(mm)203 刃長(mm)108 刃形鋭角 刃厚(mm)0.5 材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー 適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50 材質(ツメ)ステンレス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
用途床材用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターL-20 L-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
用途床材用・フロアマット サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターBL-20 BL-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。 色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。 左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用 仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合 全長(mm)136 材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1750 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス鋼
1セットほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
用途床材を切る 適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)