9ページ目: カッターナイフ

511件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納) Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ ハンドルグリップ式(刃先自動収納)Slice(スライス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)169×55×27質量(g)137材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
プロフェッショナルナイフカッターセット BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフカッターセットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
カッターナイフLネジロック SK11カッターナイフLネジロックSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用)エスコ
730税込803
1個
当日出荷
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
材質本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼全長(mm)145刃長(mm)58刃幅(mm)18.7刃厚(mm)0.6アズワン品番64-2233-30
ドラゴングリップH KDSドラゴングリップHKDS
589税込648
1丁
当日出荷
ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番204-6450全長(mm)195材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)148刃長(mm)125刃厚(mm)0.7アズワン品番64-3669-40適合替刃HB-10BH,HB-10H
ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELDペンサンダー 初号機モデルA.T.FIELD
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
鋭黒片刃替刃 KDS鋭黒片刃替刃KDS(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8104全長(mm)138質量(g)19刃長(mm)80刃厚(mm)0.38適合替刃SB-5BS
メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス)メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式Slice(スライス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10491は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のグリーンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。 ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
用途カッターナイフ材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール寸法(mm)170×38×27.1質量(g)104深さ(mm)24±0.2製品質量(g)100.3アズワン品番64-8330-77適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
プロフェッショナルナイフ・カッター2種セット BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ・カッター2種セットBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
職専 カッター 大 オートロック 白刃 貝印職専 カッター 大 オートロック 白刃貝印
1,698税込1,868
1本
当日出荷
・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
用途床材用サイズタイプ白刃適合替刃・カッターL-20 L-50刃厚(mm)0.5
カッターナイフ モノクロームL型 NTカッターナイフ モノクロームL型NT
529税込582
1丁
翌々日出荷
L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
XS カッター デザインフィル(ミドリ)XS カッターデザインフィル(ミドリ)
339税込373
1個
翌々日出荷
銀チタンオランカッター フォーエバー銀チタンオランカッターフォーエバー
1,398税込1,538
1個
予約販売
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)銀含有チタン合金形状両刃サイズL材質(本体)ABS樹脂質量(g)28本体寸法(mm)150×40×20刃渡り(mm)100
カッター A-300型スケルトンレッド NTカッター A-300型スケルトンレッドNT
299税込329
1丁
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)スケルトンレッドトラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)38刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
リサイクルWソー HANDIWORKリサイクルWソーHANDIWORK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製) エスコ62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質(刃)セラミックエスコ品番EA589DS-1アズワン品番64-7878-45
138mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ138mm カッターナイフ(セーフティー)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CT-8
140mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ140mm カッターナイフ(セーフティー)エスコ
4,370税込4,807
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CT-5
138mm カッターナイフ(リサイクル) エスコ138mm カッターナイフ(リサイクル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エスコ品番EA589BR-3
ネジプロ グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリーL クリアケースタジマツール(TJMデザイン)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター規格L型質量(g)86替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
スーパーAL ケースツキ オルファスーパーAL ケースツキオルファ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。
規格AL型黄色、黒適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックネジロックL 鋭黒刃付 ムラテックKDSブラックネジロックL 鋭黒刃付ムラテックKDS
399税込439
1個
当日出荷
環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 刃の固定は強力なネジ締め式。 GPN適合品。
規格L型ブラック×レッド付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)全長(mm)152質量(g)89刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃大(L刃)
フィンガーガードカッター ムラテックKDSフィンガーガードカッタームラテックKDS
489税込538
1個
当日出荷
握り手を守る安全形状。 指先に油や水がついて滑りやすい現場作業に。 カッター本体に指をかけた状態での作用が可能。 「安全ガード」部で刃先のくい込み量を適度に調整。
イエロー仕様ネジロック付属品鋭黒刃3枚付トラスコ品番342-2828質量(g)98刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃(大)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジプロLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン)ネジプロLアルミニストタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)152適合替刃替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル
セフティ S ムラテックKDSセフティ SムラテックKDS
349税込384
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
小型カッターの普及品。セフティロック付。
質量(g)26
メタル S ムラテックKDSメタル SムラテックKDS(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
使いやすいスリムなメタルボディ。セフティロック付。
質量(g)25トラスコ品番853-3957シルバー
エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶 EFFORT(エホート)エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。抹茶
精密作業用カッター レピア(REPIA) エスディアイ精密作業用カッター レピア(REPIA)エスディアイ
879税込967
1個
5日以内出荷
独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。
用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
セキュノーム 380 martorセキュノーム 380martor
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。
用途発泡スチロール、袋梱包品のカット作業に使用方法刃の出し方:スライド材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)
カッターのこぎり ミネシマカッターのこぎりミネシマ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
付属品カッター刃:2のこぎり刃:1材質刃部:SK85グリップ部:ABS質量(g)90サイズ(mm)156×45×15
カッターナイフL型500G エヌティーカッターナイフL型500Gエヌティー
759税込835
1本
翌々日出荷
ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。
用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
カッター BOSCH(ボッシュ)カッターBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
用途紙、布、革などの切断セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23刃幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スナップオフナイフ替刃 Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ替刃Hultafors(ハルタホース)
1,898税込2,088
1セット(12枚)
翌日出荷
3枚1セットでマガジンに収納されています。4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できます。収納ケースで安全に刃を折割る事も可能です。収納ケースは中身が確認でき、残りの替え刃枚数を確認できます。収納ケースは使い終えた刃の収納用としても活用できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9954適合本体389240/389340材質合金特殊鋼全長(mm)100刃長(mm)100刃厚(mm)0.5
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーンNTカッター
299税込329
1本
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)関連資料(1.06MB)
3.5x140mm カッターナイフ 極細 エスコ3.5x140mm カッターナイフ 極細エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチールアズワン品番65-9266-62
205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ205mm カッターナイフ 超厚物用エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
超厚物切断用断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増腰袋で携帯できるコンパクトサイズしっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレスアズワン品番65-9266-66
紙巻き消しゴム Φ10.0×176mm エスコ紙巻き消しゴム Φ10.0×176mmエスコ
120税込132
1本
翌日出荷
紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)10×176アズワン品番65-2203-39
中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ中型ホッチキス ホワイト [80枚用]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100アズワン品番65-2193-54再生材使用率(%)69
セーフティカッター SECUPRO MERAK セラミックタイプ martorセーフティカッター SECUPRO MERAK セラミックタイプmartor
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
トラスコ品番343-9280材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)128刃長(mm)9刃厚(mm)0.5適合替刃92C
”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” KDS”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”KDS
399税込439
1丁
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら