商品豆知識
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番381-1034
質量(g)31
適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
色黄色、黒
トラスコ品番375-0850
全長(mm)155
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2111
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質(刃)鉄
仕様刃のロック:手動
付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質本体:ABS、スライダー:POM
サイズS
外形寸法(mm)W151×D18×H16
台紙W60×H200mm
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。
女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。
指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。
刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。
スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。
刃をしっかり固定します。
カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。
湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。
内部の刃が見えない安心設計。
刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。
折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材
仕様使い切りカッター
材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。
刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。
本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。
万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
用途壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7534
セット内容専用刃折器
全長(mm)145
材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)
質量(g)60
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-8625-55
適合替刃NS-CTS
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
材質(刃)鉄
色ホワイト×ブルー
仕様刃のロックオート
付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)
サイズS
外形寸法(mm)W148×D31×H17
台紙W60×H200mm
グリーン購入法適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。