ロータリーカッター :「作業用」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
材質HSS(ハイス)
1本(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質HSS 軸径(Φmm)3.2
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
1本ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)