絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • Bohle(3)
  • SSPOWER(2)
  • 三木技研(2)
  • SUN UP(1)
材質(刃)
  • スチール(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(5)
全長(mm)
  • 180
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 62(1)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 141(1)
  • 146(1)
  • 164(2)
  • 172(1)
  • 174(2)
  • 175(4)
  • 179(2)
  • 185(1)
  • 340(1)
  • 650(1)
  • 660(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスカッタ SSPOWERガラスカッタSSPOWER(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に全長(mm)180幅(mm)12.5刃長(mm)約3質量(g)50材質(刃)ダイヤモンド
オイル式ガラス切 SUN UPオイル式ガラス切SUN UP
899税込989
1個
当日出荷
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
ガラス切 エスコガラス切エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。
仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5
ガラスカッタ SSPOWERガラスカッタSSPOWER
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
ガラスカッター 三木技研ガラスカッター三木技研
1,598税込1,758
1本
当日出荷
抜群の切れ味で、美しく正確にカットできます。反対側はタイルを挟んで割ることができます。
用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
ガラスカッター 三木技研ガラスカッター三木技研
1,898税込2,088
1本
当日出荷
抜群の切れ味で、美しくガラスをカットできます。刃先の取り換えができるローラー刃で切れ味抜群です。
用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
プロ用ガラス切り(オイル仕様) エスコプロ用ガラス切り(オイル仕様)エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180角度(°)ホイール:138板厚(mm)可能:3~12
ガラスカッター ”Silberschnitt 2000” Bohleガラスカッター ”Silberschnitt 2000”Bohle
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。 ハンドルは握りやすい形状になっています。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)2~6刃先角度(°)138材質(ハンドル)プラスチックトラスコ品番258-0620アズワン品番65-1978-05
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスターBohle
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)6~15刃先角度(°)155材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0626アズワン品番65-1978-03
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー Bohleオイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワーBohle
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0624アズワン品番65-1978-04
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
ガラスカッター