29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA845-10 材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)175 質量(g)86.7 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】140 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~12
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番EA845BB 材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック 全長(mm)175 青色 質量(g)約26 刃径(Φmm)3 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6 刃先角度(°)138
1個
5,160 税込5,676
欠品中

●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-12
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD 材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)180 質量(g)約112 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】145 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷

ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-94
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

EA950YB-160と向かい合わせに使用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
角度調整範囲45° パッドサイズ(mm)110
1セット(2個)
32,900 税込36,190
翌日出荷

EA845AD、EA845RC用替刃。ホイール角度155°。
切断板厚(mm)6~12
1個
6,560 税込7,216
3日以内出荷

EA845AD用替刃。ホイール角度145°。
切断板厚(mm)6~10
1個
6,560 税込7,216
3日以内出荷

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

・ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-95
1本
19,700 税込21,670
3日以内出荷

円切り用。
全長(mm)650 直径(Φmm)【吸盤】50 能力【円切り】72~1200 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)130 材質(刃)スチール ベース径(Φmm)307
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)135 材質(刃)カーバイド 材質(ハンドル)金属
1本
4,490 税込4,939
翌日出荷

EA845AD、EA845RC用替刃。ホイール角度165°。
切断板厚(mm)19~25
1個
6,560 税込7,216
3日以内出荷

フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用 アズワン品番65-9305-03
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-13
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-14
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス 全長(mm)141 質量(g)79 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】158 切断能力10000m(距離換算) 適合板厚(mm)10~25 切断板厚(mm)10~25 刃角(°)158 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180 角度(°)ホイール:138 板厚(mm)可能:3~12
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

EA845AN-1用替刃
材質ステンレス 板厚(mm)可能:3~6 入数(個)1
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番EA845RA-2 材質刃:超硬、スケール:真鍮 全長(mm)340 直径(Φmm)【吸盤】50 質量(g)42 刃径(Φmm)3 切断板厚(mm)2~6 能力(Φmm)【円切】72~600 刃先角度(°)138
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売 アズワン品番65-9304-99
1本
7,120 税込7,832
翌日出荷

お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付 アズワン品番65-5660-38
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

六角レンチ(1.3mm)付。
用途EA845AJ用替刃。 角度(°)【ホイール】138 切断板厚(mm)3~12 入数(個)1
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

目盛り付長さはハンドルを上下にスライドさせて調整できます。ガラス板を同じ寸法のサイズに続けてカットする際に便利です。
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)