ガラスカッター :「3mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA845-10
材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)175
質量(g)86.7
ハンドル径(Φmm)12
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】140
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~12
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
アズワン品番65-9304-99
1本
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番EA845BB
材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック
全長(mm)175
色青色
質量(g)約26
刃径(Φmm)3
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~6
刃先角度(°)138
1個
¥5,160
税込¥5,676
当日出荷
フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用
アズワン品番65-9305-03
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180
角度(°)ホイール:138
板厚(mm)可能:3~12
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)141
質量(g)79
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】158
切断能力10000m(距離換算)
適合板厚(mm)10~25
切断板厚(mm)10~25
刃角(°)158
材質(刃)カーバイト
材質(ハンドル)プラスチック
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番EA845RA-2
材質刃:超硬、スケール:真鍮
全長(mm)340
直径(Φmm)【吸盤】50
質量(g)42
刃径(Φmm)3
切断板厚(mm)2~6
能力(Φmm)【円切】72~600
刃先角度(°)138
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
円切り用。
全長(mm)650
直径(Φmm)【吸盤】50
能力【円切り】72~1200
適合板厚(mm)3~6
刃角(°)130
材質(刃)スチール
ベース径(Φmm)307
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。