3ページ目: 小刀

120件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)から絞り込む
接木切出 喜久和接木切出喜久和
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
立安来鋼白紙を使用した接木用切出です。
寸法(mm)約200質量(g)約63規格
両刃神作刀 細丸 喜久和両刃神作刀 細丸喜久和
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
柄は金属製のパイプです。細丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
長さ(mm)刃が付いている部分:約11全長(mm)約210質量(g)約41刃幅(mm)外側:4/内側:2
両刃神作刀 三角 喜久和両刃神作刀 三角喜久和
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
柄は金属製のパイプです。三角タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
全長(mm)約210質量(g)約41
木柄神作刀 剣 小押 喜久和木柄神作刀 剣 小押喜久和
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。
全長(mm)約155質量(g)約38
折込接木切出 喜久和折込接木切出喜久和
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
折込式ですので安全で携帯に便利です。接木用切出です。
寸法(mm)約240質量(g)約102
一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大 BIGMAN(ビッグマン)一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)
用途アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。寸法(mm)178×20×7全長(mm)178質量(g)47タイプ刃長(mm)80
ミニ折り畳みカッターナイフ ハゼットミニ折り畳みカッターナイフハゼット
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
トラスコ品番545-5368
特殊粉末鋼 酒壺 切り出し小刀 黒仕上げ 常三郎特殊粉末鋼 酒壺 切り出し小刀 黒仕上げ常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
材質特殊粉末鋼仕上黒仕上げ関連資料(0.5MB)
切出しナイフ EA588GCシリーズ エスコ切出しナイフ EA588GCシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
3日以内出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160刃部硬度RC59~61刃厚(mm)1.8材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
氷輪 レザーソー氷輪レザーソー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75板厚(mm)3質量(g)72.6材質(柄部)真鍮仕上斑紋ガス青銅色仕上
氷輪 レザーソー氷輪レザーソー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75板厚(mm)3質量(g)10材質(柄部)真鍮仕上斑紋純銀色仕上
氷輪 レザーソー氷輪レザーソー
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工工作・竹細工・日曜大工・アウトドアに材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75刃厚(mm)3質量(g)50材質(柄部)真鍮仕上斑紋孔雀色仕上
ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付 道刃物工業ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付道刃物工業
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど材質(刃)ハイス鋼二層鋼全長(mm)190グリップタイプパラコード刃幅(mm)27刃渡り(mm)65ケース天然皮革
ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付道刃物工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど材質(刃)ハイス鋼二層鋼全長(mm)190グリップタイプパラコード刃幅(mm)27刃渡り(mm)65ケース天然皮革
皮剥ぎ刃(反り刃) エスコ皮剥ぎ刃(反り刃)エスコ
20,800税込22,880
1本
翌日出荷
レザーケース付
仕様●全長:430mm●刃幅:240mm●重量:450g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)アズワン品番65-2150-44
皮剥ぎ刃 エスコ皮剥ぎ刃エスコ
34,400税込37,840
1本
翌日出荷
レザーケース付
仕様●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)アズワン品番65-2150-43
切出しナイフ エスコ切出しナイフエスコ
2,860税込3,146
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:15mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)アズワン品番65-2150-28
CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 左用 与板利器工業CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 左用与板利器工業
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。左利き用です。
用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)天然木仕様左利き用
CRAFT HOUSE 肥後守 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守与板利器工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)炭素鋼(S55C)材質(柄部)スチールクロームメッキ
CRAFT HOUSE 折込小刀 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込小刀与板利器工業
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。折込式ですのでコンパクトに収納できます。
用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)天然木
CRAFT HOUSE 繰小刀 ケース入 与板利器工業CRAFT HOUSE 繰小刀 ケース入与板利器工業
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。刃先が細く刃の切り幅も長いのが特長です。材料のきつい曲線などをエグル時や仕上げるときに使用します。
用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)天然木
別上接木小刀 籐巻 近與別上接木小刀 籐巻近與
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
鋭い切れ味で、枝木を傷めません。籐巻で握りやすい。
用途接ぎ木作業に。全長(mm)205質量(g)60刃幅(mm)約24刃先形状直刃
極上切出 左刃 梅心子圀光極上切出 左刃梅心子圀光(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途木工・竹細工に。材質(刃)安来鋼青紙
極上切出サヤ付 梅心子圀光極上切出サヤ付梅心子圀光
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。柄部を木柄にし、サヤを付けて持ち運びも安全です。
用途木工・竹細工に。全長(mm)280質量(g)110刃長(mm)約55切刃(mm)21材質(刃)安来鋼青紙
革巻小刀 直刃 道刃物工業革巻小刀 直刃道刃物工業
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
革巻きで握りやすい。切削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。接木などにも
用途木彫、接木材質革巻き幅(mm)研ぎ:65全長(mm)210刃幅(mm)27材質(刃)刃物鋼鋼付
200x24mm 細工小刀 エスコ200x24mm 細工小刀エスコ
3,920税込4,312
1本
翌日出荷
材質柄:木、サヤ:ナイロン製サック全長(mm)200質量(g)70刃長(mm)90刃厚(mm)3アズワン品番64-7874-94
丸形両面砥石 Hultafors(ハルタホース)丸形両面砥石Hultafors(ハルタホース)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。
用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
野外用ナイフ Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフHultafors(ハルタホース)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)ラバー刃渡り(cm)8.2
野外用ナイフ Hultafors(ハルタホース)野外用ナイフHultafors(ハルタホース)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
正信作 肥後守(割込) 英雄正信作 肥後守(割込)英雄
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
日曜大工・レーザークラフト・荷造り・竹細工・工作・プラモデル・事務用・家庭用などに
折込小刀(槌目) 英雄折込小刀(槌目)英雄
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
日曜大工はもちろん、模型・竹細工・穴操り・園芸・学校工作・レザークラフト・荷造りに最適。
寸法(mm)120
切り出し小刀(槌目) 英雄切り出し小刀(槌目)英雄(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
美貴久 接木小刀 直型 池内刃物美貴久 接木小刀 直型池内刃物
3,598税込3,958
1丁
翌日出荷
用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に仕上ツチ目又は黒打(磨き)
55mm ナイフ(ステンレス製) エスコ55mm ナイフ(ステンレス製)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916B-22
150x19mm 切だしナイフ(左利き用) エスコ150x19mm 切だしナイフ(左利き用)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GC-32
195x16mm 細工ナイフ エスコ195x16mm 細工ナイフエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GB-33
190x14mm 細工ナイフ エスコ190x14mm 細工ナイフエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GB-27
2本組 小刀 エスコ2本組 小刀エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588FA
本職用別上小刀 直刃 桐箱入 伝匠本職用別上小刀 直刃 桐箱入伝匠
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
日本の和の彩りに欠かせない竹細工商品 一般的な切り出し(3~4mm)と比べ刃厚が(約)8mmと非常に丈夫です。 厚さがあるため竹細工の荒加工から仕上げまで幅広い用途でお使い頂けます。 高級鋼青鋼使用 鍛造品 手作り品のため、寸法には若干の誤差がありますので予めご了承願います。 収納は軽くて湿気を通さない桐箱付き
用途竹細工や切出し作業に。刃長(mm)100柄の形状槌目、黒仕上げ刃厚(mm)8刃型片刃型鋼種高級青鋼
本職用別上小刀 イスカ 桐箱入 伝匠本職用別上小刀 イスカ 桐箱入伝匠
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
日本の和の彩りに欠かせない竹細工商品 一般的な切り出し(3~4mm)と比べ刃厚が(約)8mmと非常に丈夫です。 厚さがあるため竹細工の荒加工から仕上げまで幅広い用途でお使い頂けます。 高級鋼青鋼使用 鍛造品 手作り品のため、寸法には若干の誤差がありますので予めご了承願います。 収納は軽くて湿気を通さない桐箱付き
用途竹細工や切出し作業に。刃長(mm)80柄の形状槌目、黒仕上げ刃厚(mm)8刃型片刃型鋼種高級青鋼
小刀