絞り込み
ブランド
  • レザーソー(5)
  • GISUKE(タカギ)(1)
刃長(mm)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 210(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
  • 2.2
  • 0.41(2)
  • 0.51(2)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 1(14)
  • 1.05(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(10)
  • 1.41(3)
  • 1.5(36)
  • 1.6(3)
  • 1.7(18)
  • 1.75(36)
  • 2.15(10)
  • 2.4(13)
  • 2.5(21)
  • 3(19)
  • 4(11)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
180(1)
200(4)
210(2)
片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)片刃折込鋸GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の切断に。
折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2
折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー折込鋸 CAST200 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
CAST用折込鋸の替刃。
刃長(mm)200
レザーソーSELECT  果樹 レザーソーレザーソーSELECT 果樹レザーソー
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から4日以内出荷
果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 中目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
恵み 薄刃 折込 レザーソー恵み 薄刃 折込レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)折込板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT  仮枠 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠レザーソー
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸