絞り込み
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 200(1)
  • 210(8)
  • 240(6)
  • 270(1)
  • 300(3)
  • 330(3)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(8)
ピッチ(mm)
  • 3
  • 0.41(2)
  • 0.51(2)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.77(2)
  • 0.9(2)
  • 1(13)
  • 1.3(3)
  • 1.4(9)
  • 1.41(3)
  • 1.5(32)
  • 1.6(3)
  • 1.7(15)
  • 1.75(25)
  • 2.15(8)
  • 2.2(6)
  • 2.4(11)
  • 2.5(19)
  • 4(11)
全長(mm)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • レザーソー(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • バクマ工業(1)
  • Silky(ユーエム工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(1)
200(1)
210(8)
240(6)
270(1)
300(3)
330(3)
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(162件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
G-SAW タジマツール(TJMデザイン)G-SAWタジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
折込鋸 ハンター バクマ工業折込鋸 ハンターバクマ工業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)G-SAW折込厚刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸折込歯ピッチ(mm)3仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.2
ゼットソー剪定 梅210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210本体岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3.0トラスコ品番798-2038質量(g)197板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
恵み 厚刃 折込 レザーソー恵み 厚刃 折込レザーソー
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)330折込ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー 小さくても 一人前 リサイクル レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 リサイクルレザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)3板厚(mm)0.45
レザーソーSELECT  剪定 レザーソーレザーソーSELECT 剪定レザーソー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
翌々日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
はね丸 タジマツール(TJMデザイン)はね丸タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)ワンタッチ自動飛び出し機構付万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付
用途仮枠・剪定用(アサリなし)仕様ワンタッチ自動飛び出し機構付。万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付。刃先衝撃(高周波)焼入れ。特殊電解メッキ。ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2折込折りたたみ式切り幅(mm)1.2
恵み 厚刃 サヤ付 レザーソー恵み 厚刃 サヤ付レザーソー
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 ベルトに通して携帯できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)330ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー仮枠 EVA レザーソーレザーソー仮枠 EVAレザーソー(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
翌々日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
レザーソーSELECT  仮枠 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠レザーソー
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸