片刃鋸 :「木切れ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
200(1)
250(2)
300(1)
レザーソーレザーソーSELECT 果樹
RoHS
果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業 刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング