「刃長(mm)」から絞り込む
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(46件のレビュー)当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
パイマン岡田金属工業所(2件のレビュー)当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)379ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体質量(g)116板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898