片刃鋸 :「金ノコ」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
120(1)
130(2)
150(4)
200(2)
210(4)
225(5)
240(2)
250(3)
265(7)
300(2)
刃長(mm)をもっと見る
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30023 ライフソークラフト145 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)298 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5817 質量(g)80 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200 刃渡り(mm)200 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5773 質量(g)145 板厚(mm)0.5 切り幅0.7mm 切り幅(mm)0.7
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックイン 岡田金属工業所 動画あり
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 仕様本体 折込
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20112 ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
729 税込802
当日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270 刃渡り(mm)270 全長(mm)610 ピッチ(mm)1.75 質量(g)247 板厚(mm)0.66 切り幅0.96mm 切り幅(mm)0.96
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

20111 ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
769 税込846
当日出荷

「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)620 ピッチ(mm)1.75 仕様折込柄 質量(g)288 板厚(mm)0.6 折込折りたたみ式 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。 刃渡り(mm)200 全長(mm)490 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 質量(g)223 板厚(mm)0.5 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
欠品中

岡田金属工業所ゼットソーIII265
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色黒色(アルミ芯) 刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入) 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 商品タイプ本体
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
刃長(mm)250 刃渡り(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.4 トラスコ品番818-5797 質量(g)179 板厚(mm)0.5 切り幅0.66mm 切り幅(mm)0.66
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5779 質量(g)192 板厚(mm)0.6 切り幅0.66mm
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3.0 トラスコ品番798-2038 質量(g)197 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。 刃渡り(mm)190 全長(mm)480 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 質量(g)217 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)265 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)1.05
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃わたり(mm)265
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)494 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5855 質量(g)123 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃 木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用 刃渡り(mm)130 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

用途竹の切断・加工用 刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 種別本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

8112 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm)120 刃わたり(mm)120 全長(mm)272 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5851 質量(g)99 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
929 税込1,022
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソー 仮枠333
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様本体 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷

1本
999 税込1,099
翌日出荷

横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き 刃長(mm)265 刃わたり(mm)265 全長(mm)595 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 トラスコ品番818-5791 質量(g)192 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)2.0 トラスコ品番798-1996 質量(g)204 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)417 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5823 質量(g)220 板厚(mm)0.6 切り幅0.92mm 切り幅(mm)0.92
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様本体 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります