片刃鋸 :「仮枠鋸」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
210(1)
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に 材質●刃部:炭素工具鋼 全長(mm)445 山数10 本体寸法(mm)W45×H445×D22 本体質量(g)250 刃厚(mm)1.2 刃渡り(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,880 税込3,168
4日以内出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング