14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
210(4)
240(2)
270(1)
#150783 プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業 動画あり
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業 全長(mm)1320 質量(g)500 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)180 先幅(mm)220
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

#659 A柄ホームショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)167
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

刃長240mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に 刃長(mm)240 全長(mm)390 適合替刃は4960517153414:宝長久寛文作 二段目剪定鋸240用替刃 材質鞘部/:天然木 質量(g)270 グリップ長さ(mm)150 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)1.4 材質(頭)スチール
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

刃長270mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に 刃長(mm)270 全長(mm)420 適合替刃は4960517153421:宝長久寛文作 二段目剪定鋸270用替刃 材質鞘部/:天然木 質量(g)290 グリップ長さ(mm)150 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)1.4 材質(頭)スチール
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 全長(mm)345 質量(g)220 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

#71305 ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業 動画あり
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します 全長(mm)750 質量(g)650 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス鋼 頭部長(mm)160 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.5
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。 鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。 グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。 挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、 切断面がきれいに仕上がります。 目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。 バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業向き。 刃長(mm)210 全長(mm)370 材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木 厚さ(mm)(グリップ)18 質量(g)255 グリップ長さ(mm)150 鋸身厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の細目。あさり加工あり。折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 折込 全長(mm)480、(折込時)260 幅(mm)50 質量(g)120 グリップ長さ(mm)255 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.7 材質(頭)スチール
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃長240mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)240 全長(mm)380 質量(g)230 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール
1丁
2,298 税込2,528
3日以内出荷

折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に 刃長(mm)210 折込 全長(mm)480/(折込時)260 幅(mm)50 質量(g)120 グリップ長さ(mm)255 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.7 材質(頭)スチール
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

#91136 両ツル柄 900 リング付 A 浅香工業 動画あり
金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄 全長(mm)900 材質天然木 形状小判型 質量(g)800 先端寸法(mm)67×37 手元寸法(mm)36×28
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1040 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)270 爪数20 先幅(mm)240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 頭部板厚(mm)2 頭部肩幅(mm)230
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

東京ジョレン柄 900角 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印東京ジョレン角柄共用替柄 全長(mm)900 材質天然木 形状 質量(g)400 先端寸法(mm)31×31 手元寸法(mm)30×30
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング