「刃長(mm)」から絞り込む
210(3)
240(2)
270(1)
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
頭部板厚(mm)1.45
頭部肩幅(mm)167
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します
全長(mm)750
質量(g)650
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス鋼
頭部長(mm)160
先幅(mm)180
頭部板厚(mm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
刃長210mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
全長(mm)345
質量(g)220
グリップ長さ(mm)130
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.8
材質(頭)スチール
1丁
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
刃長240mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に
刃長(mm)240
全長(mm)390
適合替刃は4960517153414:宝長久寛文作 二段目剪定鋸240用替刃
材質鞘部/:天然木
質量(g)270
グリップ長さ(mm)150
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)1.4
材質(頭)スチール
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
刃長270mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。
用途果樹剪定作業に
刃長(mm)270
全長(mm)420
適合替刃は4960517153421:宝長久寛文作 二段目剪定鋸270用替刃
材質鞘部/:天然木
質量(g)290
グリップ長さ(mm)150
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)1.4
材質(頭)スチール
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の細目。あさり加工あり。折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)480、(折込時)260
幅(mm)50
質量(g)120
グリップ長さ(mm)255
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.7
材質(頭)スチール
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
頭部板厚(mm)2
頭部肩幅(mm)230
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
折りたためるタイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり。
用途生木の剪定、工作等に
刃長(mm)210
折込可
全長(mm)480/(折込時)260
幅(mm)50
質量(g)120
グリップ長さ(mm)255
材質(グリップ)天然木
板厚(mm)0.7
材質(頭)スチール
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。