8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
120(1)
210(7)
BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)245×95×15 質量(g)73 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数10山 板厚(mm)1.3 適合替刃NG-120B
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸
ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)245 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸
樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)244 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸
庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)2.15 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)248 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)245 ピッチ(mm)2.15 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号) 刃渡り(mm)210
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 折込折り畳み式 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング