片刃鋸 :「金属用のこぎり」の検索結果
「刃長(mm)」から絞り込む
183(1)
大きくてかさばる粗ゴミをコンパクトに分解できる万能ノコギリ。段ボール、カーペット、プラスチックのほか、ステンレス、アルミ、鉄などの金属も切断できます。緩やかな波形の歯形状により、異なる硬さの材料の切断が可能。折りたたんでコンパクトに収納でき、刃も収納できるので安全に保管できます。折りたたむ際に指を挟みにくいように前で止まる設計でより安全。切断角度は2段階に調整可能。ハンドルは快適なグリップと湾曲した形状を備えたゴム素材で作られており、握りやすい。
用途ダンボール・カーペット・プラスチック・アルミ・ステンレス・鉄などの解体に。
全長(mm)415
折込折りたたみ式
刃渡り(mm)183
切断可能 材質ダンボール、カーペット、プラスチック、アルミ、ステンレス、鉄
不適合木材、陶器、レンガ、焼き戻し等の特殊加工を施した金属
寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)41.5×7、(収納時)25×7
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。