「刃長(mm)」から絞り込む
スマートソー 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)275ピッチ(mm)2.5仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284質量(g)181板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198