絞り込み
ブランド
  • アルス
  • Silky(ユーエム工業)(42)
  • レザーソー(12)
  • 石鋸工業(8)
  • 与板利器工業(8)
  • E-Value(7)
  • 角利(5)
  • エスコ(4)
  • 浅香工業(4)
  • 岡恒(4)
  • サボテン(4)
  • 現場屋(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ゼンシン(2)
  • SK11(2)
  • 玉鳥産業(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 岡田金属工業所(1)
刃長(mm)
  • 150(3)
  • 180(1)
  • 220(2)
  • 240(3)
  • 245(2)
  • 250(1)
  • 270(3)
  • 300(2)
  • 320(3)
  • 370(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(5)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
ピッチ(mm)
  • 4.5(1)
  • 8(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

片刃鋸 :「生木」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • のこぎり 生木
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
造園バリカンカルゼコンパクト替刃 アルス造園バリカンカルゼコンパクト替刃アルス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に刃長(mm)245全長(mm)350質量(g)320表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
造園バリカンカルゼ コンパクト アルス造園バリカンカルゼ コンパクトアルス
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に刃長(mm)245全長(mm)710仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き質量(g)1495表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ジェットカーブ32鋸替刃 アルスジェットカーブ32鋸替刃アルス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)385質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ対応商品UV-32E材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブ32 アルス剪定鋸ジェットカーブ32アルス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)500仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式質量(g)本体:258 サヤ:162表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカーブプロ鋸替刃 アルスジェットカーブプロ鋸替刃アルス
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス剪定鋸ジェットカーブプロ37アルス
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)370全長(mm)600仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式質量(g)本体:341 サヤ:239表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸  鋸替刃 アルス生木剪定鋸 鋸替刃アルス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
果樹剪定鋸替刃 アルス果樹剪定鋸替刃アルス
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)220全長(mm)267質量(g)35表面処理特殊表面処理対応商品FS-22材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
折込剪定鋸Y-15用替刃 アルス折込剪定鋸Y-15用替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)150全長(mm)186質量(g)25表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
折込剪定鋸 150mm アルス折込剪定鋸 150mmアルス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:198使用時:350仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃Y-15-1RoHS指令(10物質対応)対応
土木園芸用鋸ピーメタル アルス土木園芸用鋸ピーメタルアルス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
用途大工用鋸刃長(mm)240全長(mm)折込時:272使用時:500仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目質量(g)226表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ30荒目 アルスウッディ30荒目アルス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
3日以内出荷
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に刃長(mm)300全長(mm)471歯ピッチ(mm)8仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0411質量(g)本体:140、サヤ:130表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃WD-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ25荒目 アルスウッディ25荒目アルス
4,298税込4,728
1丁
3日以内出荷
天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
用途生木の剪定に刃長(mm)250全長(mm)394歯ピッチ(mm)8仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0399質量(g)本体:115、サヤ:105表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃WD-25L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27アルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に刃長(mm)270全長(mm)416ピッチ(mm)4.5仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902質量(g)本体:134、サヤ:110表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸30 荒目 アルスピストル鋸30 荒目アルス
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定刃長(mm)300全長(mm)470仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付質量(g)本体/140サヤ/150適合替刃PS-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸22 アルスピストル鋸22アルス
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)350仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881質量(g)本体/95、サヤ/90適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ アルス工作園芸鋸ハードタイプアルス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180折込全長(mm)折込時/235使用時/407仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181質量(g)162適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

生木鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら