片刃鋸 :「生木」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
用途生木の切断・剪定作業。 刃長(mm)240 表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ 板厚(mm)0.9 固定方法(刃)ネジ式 材質(刃)SK-85
1本
649 税込714
翌々日出荷

グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式剪定鋸です。一般木材などの切断にもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途生木の切断・剪定作業。 刃長(mm)240 表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ 材質(グリップ)ABS樹脂 板厚(mm)0.9 固定方法(刃)ネジ式 材質(刃)SK-85
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

折込式で携帯に便利です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。握りやすく作業しやすいゴムグリップです。角度を2段に切り替えできます。
用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。 材質刃:SK-5、ハンドル:鉄・ゴムグリップ 折込折込式 刃厚(mm)0.7 適合替刃E-Value替刃式折込鋸替刃(EUB-210) 刃渡り(mm)210
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)210 折込折りたたみ式
1枚
799 税込879
翌々日出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング