片刃鋸 :「仮枠」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
120(1)
125(1)
200(2)
210(13)
240(16)
250(2)
270
300(3)
330(3)
360(4)
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)315 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.2 目数10枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.9 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

KL-27 豪傑 仮枠達人鋸 アルス 動画あり
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)435 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:140、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)340 質量(g)60 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 グリップタイプ曲柄
1丁
1,988 税込2,187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7 万能目270
『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。 ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。 新しく刃の種類に荒目が加わり、細目・万能目とサイズが210mm/240mm/270mm/300mmと様々な用途に応じて刃の種類やサイズ、折込式か鞘入り…お客様の好みによって使い分けて下さい。 切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。 鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。 万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。
用途仮枠大工、建築大工、造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、森林ボランティアなどプロの方から一般の方まで幅広くお使いいただけます。 乾燥木材のコンパネや無垢材・集成材、生木の剪定に適しています。どんな場面でも使える様になっています。 . 刃渡り(mm)270 使用時寸法(mm)440×100×25 種別本体 質量(g)395 収納時寸法(mm)490×1410×40 切り幅(mm)1.3 目数10枚目/30mm
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。 全長(mm)465 質量(g)330 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)270 目数寸10枚目
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)305 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1 切り幅(mm)0.9 目数18枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります