絞り込み
ブランド
  • 神沢(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • SK11(1)
  • 丸音(1)
刃長(mm)
  • 100
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 108(1)
  • 110(2)
  • 120(17)
  • 120~200(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 161(1)
  • 165(1)
  • 180(6)
  • 190(2)
  • 200(6)
  • 210(5)
  • 300(2)
  • 360(5)
ピッチ(mm)
  • 1.5(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(3)
100
120(17)
150(3)
160(4)
180(6)
200(6)
210(5)
300(2)
360(5)
刃長(mm)をもっと見る
挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!曲がりにくい厚手鋸刃特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100トラスコ品番853-4005材質SK材質量(g)90刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボードカットソー・プロ 神沢ボードカットソー・プロ神沢(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
刃渡り(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)18
ルート廻挽鋸 本体 丸音ルート廻挽鋸 本体丸音
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
用途壁面の穴あけ作業に
折りたたみ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)表面メッキ処理で錆びにくい曲線切りにも最適
刃長(mm)100折込全長(mm)250質量(g)50刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
細工用ミニ挽廻鋸 SK11細工用ミニ挽廻鋸SK11
799税込879
1丁
翌々日出荷
ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)225材質(刃)SK-5
ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)ポケット100 引廻し鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

引き回し鋸