絞り込み
刃長(mm)
  • 100
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 108(1)
  • 110(2)
  • 120(18)
  • 120~200(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 161(1)
  • 165(1)
  • 180(6)
  • 190(2)
  • 200(7)
  • 210(4)
  • 300(2)
  • 360(5)
ピッチ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(4)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 神沢(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • SK11(1)
  • 丸音(1)
  • 若獅子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(3)
100
120(18)
150(3)
160(5)
180(6)
200(7)
210(4)
300(2)
360(5)
刃長(mm)をもっと見る
  • ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボードのこ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
    トラスコ品番853-4005材質SK材質量(g)90刃長(mm)100刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 切先付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)240質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)100
  • 折りたたみ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    折りたたみ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
    全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
  • 細工用ミニ挽廻鋸 SK11

    細工用ミニ挽廻鋸

    SK11
    839税込923
    1丁
    翌々日出荷
    ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
    用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
  • ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)

    ポケット100 引廻し鋸

    角利(角利産業)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
    全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
  • ボードカットソー・プロ 神沢

    ボードカットソー・プロ

    神沢(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
    刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100鋸目(山/寸目)18
  • ミニ引廻鋸 若獅子

    ミニ引廻鋸

    若獅子
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・引き切りに材質刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂寸法(mm)230×15×82オレンジ/ブラウン/スチールグレー質量(g)56適合材一般木材/合板/石膏ボード適合替刃「若獅子 ミニ引廻鋸 替刃 100mm」( 102067)刃渡り(mm)100
  • ルート廻挽鋸 本体 丸音

    ルート廻挽鋸 本体

    丸音
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
    用途壁面の穴あけ作業に
  • [木工・石膏ボード用]カットソー エスコ

    [木工・石膏ボード用]カットソー

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。
    エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

引き回し鋸