絞り込み
全長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- エスコ(18)
- PICUS(大洋精工)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- LENOX(レノックス)(4)
- Strong Tool(3)
- FACOM(3)
- E-Value(2)
- H&H(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- TRUSCO(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- SK11(2)
- WIZ'A(2)
- アサダ(1)
- ノーブランド(1)
- HANDIWORK(1)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- ヤヨイ化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

固定フレーム 一般鉄工用
E-Value(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
糸のこ 木工・金工兼用
WIZ'A(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼全長(mm)約305刃長(mm)170山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
コッピングソー285mm
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷上下・左右・曲線切りが簡単にできる。用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
フリーウェイコッピングソー
PICUS(大洋精工)¥899税込¥9891個当日出荷アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
精密糸鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
アサダ¥589税込¥6481個当日出荷市販の250mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
ハックソーフレーム
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
金切鋸
CUSTOM KOBO¥569~税込¥626~1個当日出荷一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
固定フレーム ハイスブレード
E-Value(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
フリーウェイダイヤノコ
PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
角度調整付金切鋸
CUSTOM KOBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
金切鋸
WIZ'A¥569税込¥6261個当日出荷用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂色ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
MANSHIN¥789税込¥8681個翌々日出荷市販の300mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約490質量(g)300替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山適合替刃300mm
高級木工用糸鋸セット
HANDIWORK(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4本)当日出荷用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
木工用糸鋸セット深型
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用
LENOX(レノックス)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
フリーウェイミニコッピング
PICUS(大洋精工)¥689税込¥7581個当日出荷アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
木工糸鋸
H&H¥799税込¥8791個翌日出荷金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25切込深さ(mm)120






























































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)