53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 固定フレーム 一般鉄工用 E-Value

    固定フレーム 一般鉄工用

    E-Value(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)

    パイプハクソー 250mm

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
    材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    欠品中
    刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • コッピングソー285mm TRUSCO

    コッピングソー285mm

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
    用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂質量(g)184板厚(mm)1
  • 糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A

    糸のこ 木工・金工兼用

    WIZ'A(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
    用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
  • フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)

    フリーウェイコッピングソー

    PICUS(大洋精工)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
    用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    アサダ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    市販の250mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
  • ハックソーフレーム TRUSCO

    ハックソーフレーム

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • 糸のこ EB-SK11

    糸のこ

    EB-SK11(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
    用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。仕様鋸刃7枚付き材質ローカーボンスチール材質(柄部)材質(刃)ローカーボンスチール
  • 糸のこ Y-SK11

    糸のこ

    Y-SK11(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
    用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)
  • スイス製 糸鋸フレーム グロベット

    スイス製 糸鋸フレーム

    グロベット(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
  • フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)

    フリーウェイダイヤノコ

    PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
    用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
  • 金切鋸 CUSTOM KOBO

    金切鋸

    CUSTOM KOBO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸鋸フレーム ニクア

    糸鋸フレーム

    ニクア(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
  • 軽量フレーム ハックソー LENOX(レノックス)

    軽量フレーム ハックソー

    LENOX(レノックス)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
  • 角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO

    角度調整付金切鋸

    CUSTOM KOBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸鋸弦 エスコ

    糸鋸弦

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    付属品糸鋸刃1本全長(mm)315適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
  • 固定フレーム ハイスブレード E-Value

    固定フレーム ハイスブレード

    E-Value(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 金切鋸 ホーザン

    金切鋸

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミダイキャスト製
    鋸刃(mm)250全長(mm)350材質(本体)アルミ質量(g)215
  • 廃品を小さくする鋸 SK11

    廃品を小さくする鋸

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
    用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
  • 軽量ハックソーフレーム LENOX(レノックス)

    軽量ハックソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー MANSHIN

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    MANSHIN
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    市販の300mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約490質量(g)300替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山適合替刃300mm
  • 木工用糸鋸セット深型 TAKAGI(高儀)

    木工用糸鋸セット深型

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
    用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(本体)A3鋼(金属部)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴム材質(ワッシャー)炭素鋼質量(g)341付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)アズワン品番64-8960-10刃渡り(mm)約160
  • 高級木工用糸鋸セット HANDIWORK

    高級木工用糸鋸セット

    HANDIWORK(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
  • ハクソーフレーム LENOX(レノックス)

    ハクソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
  • アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)

    アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用

    LENOX(レノックス)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
  • マジックソー trad

    マジックソー

    trad(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
    用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等刃長(mm)152全長(mm)267質量(g)108
  • 糸鋸デラックス用替刃 KAKURI

    糸鋸デラックス用替刃

    KAKURI
    249税込274
    1セット(3本)
    当日出荷
    一般木材用
    用途糸鋸デラックス用替刃トラスコ品番360-3454セット内容3本入材質刃物用炭素鋼刃長(mm)170
  • フリーウェイミニコッピング PICUS(大洋精工)

    フリーウェイミニコッピング

    PICUS(大洋精工)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
    用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
  • 木工糸鋸 H&H

    木工糸鋸

    H&H
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25質量(g)140切込深さ(mm)120
  • 金切鋸刃 Strong Tool

    金切鋸刃

    Strong Tool
    449税込494
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    全長(mm)250材質鋸刃:カーボン鋼山数24
  • FACOM(ファコム) コンパクト ハックソー | 601 FACOM

    FACOM(ファコム) コンパクト ハックソー | 601

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)385質量(g)590全高(mm)145耐荷重(g)80
  • FACOM(ファコム) 絶縁 コンパクト ハックソー | 602.AVSE FACOM

    FACOM(ファコム) 絶縁 コンパクト ハックソー | 602.AVSE

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)470質量(g)590全高(mm)130
  • FACOM(ファコム) Micro-Tech ハックソー | 607MT FACOM

    FACOM(ファコム) Micro-Tech ハックソー | 607MT

    FACOM
    4,398税込4,838
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)262質量(g)140
  • 3枚組 金切鋸刃 カーボン鋼 Strong Tool

    3枚組 金切鋸刃 カーボン鋼

    Strong Tool
    459税込505
    1本
    当日出荷
    鋼管やパイプの切断に最適です。
    用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-2028材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
  • 12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼 Strong Tool

    12枚組 金切鋸刃 カーボン鋼

    Strong Tool
    699税込769
    1組
    当日出荷
    鋼管やパイプの切断に最適です。
    用途鋼管やパイプの切断に。トラスコ品番859-1900材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
  • 木工糸鋸深型 H&H

    木工糸鋸深型

    H&H
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×190×25質量(g)175切込深さ(mm)180
  • 高所作業向エルゴハンドソーフレーム BAHCO(バーコ)

    高所作業向エルゴハンドソーフレーム

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    3日以内出荷
    仕様高所作業向エルゴハンドソーフレームトラスコ品番855-2036材質アルミ質量(g)720アズワン品番64-6802-83

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

糸鋸