「刃長(mm)」から絞り込む
550(1)
特殊材料を切る為に開発されました。
75mm迄の切断に。
切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。
まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。
波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。
使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。
刃長(mm)550
全長(mm)630
トラスコ品番470-3472
材質刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック
質量(g)420
適合材MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。